Beli shower air murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Kran Shower
    Mulai

    Rp79.900

    air Kran Shower
    Deskripsi:
    > Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
  2. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  3. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  4. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  5. air Kran Double
    Mulai

    Rp159.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
  6. air Double Faucet
    Mulai

    Rp159.900

    air Double Faucet
    Deskripsi:
    - Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch- Untuk bak mandi dan shower- Bentuk desain modern minimalis dengan Handle stick- Lebih kuat dan awet- Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm- Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
    atribut:
    • Handle Type: Stick
    • Size (inch): 1/2
    • Application For: Bathtub, Shower
    • Dimensions (cm): 13x8x10
  7. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  8. aer Kran Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp600.000

    aer Kran Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  9. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  10. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  11. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  12. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  13. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  14. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  15. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Daftar Harga shower air murah Terbaru October 2026
air Kran ShowerRp79.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp129.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
air Kran DoubleRp159.900
air Double FaucetRp159.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
aer Kran Shower Panas & DinginRp600.000
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)